アサダ ダイヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
138件の「アサダ ダイヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ねじ切り機」、「配管ねじ切り工具」、「アサダ チェーザ」などの商品も取り扱っております。
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動) アサダランキング1位
1個
69,980税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手動ダイヘッド アサダランキング2位
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772質量(kg)4.2寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
51,980税込57,178
当日出荷

管用テーパーねじ用チェーザ アサダランキング3位
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ボルトマシンNo.1用ダイヘッド メートル右 M8-24用 アサダランキング4位
用途ボルトマシンNO.1用トラスコ品番852-0411質量(kg)2.3アズワン品番64-6746-58ねじサイズ【メートル右ねじ用】M8-24
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダランキング5位
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
1台
54,980税込60,478
3日以内出荷

用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10
1個
389,800税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ボルトマシンNO.1用トラスコ品番852-0412質量(kg)2.3アズワン品番64-6746-59ねじサイズ【メートル左ねじ用】ML8-24
1台
47,980税込52,778
5日以内出荷

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800税込219,780
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980税込59,378
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0508適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1-11/2質量(g)500アズワン品番64-6747-91
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷

AT21/2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:自動(ビーバー・アストロニック)トラスコ品番852-0497山数11アズワン品番64-6747-52
1個
33,980税込37,378
3日以内出荷

PT2-3゛のねじ切削用。
トラスコ品番852-0447適合機種ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-92
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

1台
229,800税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。適合機種ST504、R70881材質
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
169,800税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PT11/2-2チェーザハイス。
適合ダイヘッド:手動トラスコ品番852-0464山数11アズワン品番64-6747-19
1個
35,980税込39,578
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


PT2-3チェーザハイス。
適合ダイヘッド:手動トラスコ品番852-0477山数11アズワン品番64-6747-32
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷